DISQUE LAMELLE 5X5/8-11 Z3-80 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DISQUE LAMELLE 5X5/8-11 Z3-80

CAMEL

Prix Web : 9,53 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 10
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CGW30155
  • N° de modèle du manufacturier 30155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Disque à lamelles
  • Régime max. (tr/min) 12 200
  • Série Disque à lamelles taillables
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium