!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE DE PNÇ LAMEL,GROS,GRAIN 60,ROUGE,5 PO X 5/8 PO-11,CÉR C3,CTN POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,GROS,GRAIN 60,ROUGE,5 PO X 5/8 PO-11,CÉR C3,CTN POLY

CGW ABRASIVES

DISQUE DE PNÇ LAMEL,GROS,GRAIN 60,ROUGE,5 PO X 5/8 PO-11,CÉR C3,CTN POLY close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,GROS,GRAIN 60,ROUGE,5 PO X 5/8 PO-11,CÉR C3,CTN POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,GROS,GRAIN 60,ROUGE,5 PO X 5/8 PO-11,CÉR C3,CTN POLY

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 198,20 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW30214
  • N° de modèle du manufacturier 30214
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.96 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à rabat rouge sans contaminants a un filetage de moyeu de 5 pouces x 5/8 po-11. Il dispose d'un régime maximal de 12 000 tr/min, d'un grain 60 et d'une céramique C3 pour une action de coupe agressive. Ce disque de qualité grossière avec support en coton-polyester est doté d'un grain céramique auto-affûtant et d'une aide au meulage à froid. Idéal pour les matériaux difficiles à meuler, y compris l'acier et d'autres matériaux sensibles à la chaleur.

Spécifications techniques

  • Article Disque à lamelles
  • Série Disque à lamelles taillables
  • Grain 60
  • Matériau abrasif Céramique
  • Matériau de l'endos Polyester