DIGITAL THERMOSTAT,1H,1C, 5-2 DAY P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DIGITAL THERMOSTAT,1H,1C, 5-2 DAY P

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6EEA1
  • N° de modèle du manufacturier 6EEA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1458
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Low Voltage Thermostat, Digital Programmable, 1 Stages Heat, 1 Stages Cool, 4 Temp. Settings per Day, Programs per Week 5-2, R, C, G, Rc, Rh, Y/O, W/B, Y1, Heat-Off-Cool, Auto-On, LCD Display, No, No, No, No, No, No, Yes, Yes, Yes, No, Yes, Yes, Yes, Yes,

Spécifications techniques

  • Pile/batterie de secours Oui
  • Couleur Blanc
  • Caractéristiques Large, Backlit LCD Display
  • Profondeur 1-7/16 po
  • À utiliser avec Systèmes de chauffage/refroidissement, thermopompes, chaleur de zone hydronique
  • Hauteur 7-5/8 po
  • Article Thermostat à basse tension
  • Comprend (2) piles AA
  • Réglages de température par jour 4
  • Largeur 4-5/16 po
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Type d'affichage ACL
  • Compatible avec transformateurs doubles Oui
  • Notes 3, 4
  • Verrou à clé Non
  • Méthode d'alimentation Câblage/piles
  • Type de montage Coffret électrique horizontal ou vertical
  • Ventilateur programmable Non
  • Programmes par semaine 5-2
  • Étages de chauffage 1
  • Capacité de télédétection Non
  • Étages de refroidissement 1
  • Commutation du ventilateur Auto-Marche
  • Désignations des bornes R, C, G, RC, RH, Y/O, W/B, Y1
  • Tension (V) 24 VCA
  • Commutation de système Chauffage-Refroidissement-Arrêt
  • Indicateur de pile/batterie faible Oui
  • Plage de contrôle 41 Degrees F - 95 Degrees F
  • Indicateur de filtre Oui
  • Contrôle d'humidification Non
  • Compatible avec 750 mV Oui
  • Changement automatique Non
  • Contrôle de déhumidification Non
  • Commande prioritaire de programme temporaire Oui
  • Limitation de température Non
  • Retenue de température temporaire Oui