DIFFUSEUR FINES BULLES DISQ 9 PO DI close
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
DIFFUSEUR FINES BULLES DISQ 9 PO DI

ATLANTIC DIFFUSERS

Prix Web : 35,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG11M950
  • N° de modèle du manufacturier 11M950
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Spécifications techniques

  • Application Water and Wastewater Treatment
  • Hauteur (po) 3-1/2
  • Taille de raccord (po) 3/4" MPT
  • Article Diffuser
  • Longueur (po) 10
  • Type Fine Bubble Disc, 9" Dia.
  • Matériau de construction Polypropylene
  • Largeur (po) 10
  • Surface active (pi²) 58
  • Membrane active EPDM
  • Exigence d'air (pi³/min std) 0.5-6.0
  • Gallons mélangés par heure avec profondeur de 6 pi par pi³/m d'entrée d'air 5.4
  • Interférence de débit (po) 10
  • Idéal(e) pour Water Aeration/Oxygenation
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 yr.