MAMEL DIELECT,RACCORD NPT 1PO close
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
MAMEL DIELECT,RACCORD NPT 1PO

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 3,21 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
4,94 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4PFZ4
  • N° de modèle du manufacturier 4PFZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • Article Dielectric Nipple
  • Normes ASTM A 53 ANSI B1.20.1
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Catégorie de tuyau 40
  • Taille de tuyau (nominale) 1 po
  • Longueur de tuyau hors tout 2-1/2 po
  • Matériau (tuyau) Acier non allié et polyéthylène réticulé
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Pression max. 150 lb/po² à 200 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Oui