BALANACE EMBAL/PORTION NUM 4000G/9 close
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
BALANACE EMBAL/PORTION NUM 4000G/9

ADAM EQUIPMENT

Prix Web : 583,70 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG3WRG7
  • N° de modèle du manufacturier 3WRG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • Capacité 4000g/9 lb.
  • Comprend AC Adapter, Rechargeable Battery
  • Article Packaging/Portioning Scale
  • Matériau de boîtier Plastic
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Longueur hors tout 9-1/8 po
  • Normes UL, FCC, CE, IP68
  • Bloc d'alimentation AC, Rechargeable Battery
  • Modes d'application Weigh, Checkweigh
  • Largeur hors tout 9 po
  • Profondeur de surface de pesée 6-3/4 po
  • Largeur de surface de pesée 8-1/4 po
  • Matériau de plate-forme Stainless Steel
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Nettoyage à haute pression Oui
  • Type de balance Établi, compacte
  • Affichage de balance ACL
  • Unités de pesée kg, g, lb
  • Sous-catégorie de balance Balance alimentaire
  • Lisibilité de la balance 0,0005 kg/0,5 g/0,001 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.