MARTEAU SANS REBOND 48OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MARTEAU SANS REBOND 48OZ

WESTWARD

Prix Web : 46,35 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WSW22PN71
  • N° de modèle du manufacturier 22PN71
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.58 lb

Spécifications techniques

  • Longueur hors tout 13-3/4"
  • Article Maillet sans rebond
  • Diamètre de face 2-3/8"
  • Longueur de tête 4-7/8"
  • Poids de tête 48 oz.
  • Couleur de manche/poignée Blue
  • Pointe remplaçable Non
  • Matériau de manche/poignée PVC
  • Matériau de tête PVC over Steel
  • Couleur de tête Bleu
  • Anti-étincelant(e) Non
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.