DC MOTOR,PM,TENV,1/8 HP,2920 RPM,24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DC MOTOR,PM,TENV,1/8 HP,2920 RPM,24

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L405
  • N° de modèle du manufacturier 23L405
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • HP 1/8
  • Intensité maximale (A) 5,6
  • Article DC Gearmotor Component Motor
  • Boîtier NEMA/IEC 90
  • Rendement nominal (tr/min) 2 920
  • Longueur hors tout 6-7/16 po
  • Longueur d'arbre 13/16"
  • Plage de régime (tr/min) 2 350 - 3 600
  • Tension (V) 24 VCC
  • Nb de goujons 4
  • Normes cULus (E47479)
  • Diamètre d'arbre 7/16"
  • Longueur sans tige 5-5/8 po
  • Couple pleine charge 2,691 po-lb
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Classe d'isolation B
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Roulements de moteur Billes
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Conception de moteur CC, aimant permanent
  • Type de fixation du moteur Face
  • Motor Enclosure Design Fermé, non ventilé