DC MOTOR,PM,TENV,1/19 HP,2900 RPM,1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DC MOTOR,PM,TENV,1/19 HP,2900 RPM,1

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L385
  • N° de modèle du manufacturier 23L385
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 7,4
  • HP 1/19
  • Article DC Gearmotor Component Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 2 900
  • Plage de régime (tr/min) 2 350 - 3 600
  • Boîtier NEMA/IEC 90
  • Longueur hors tout 4-13/16 po
  • Longueur d'arbre 3/4"
  • Tension (V) 12 VCC
  • Nb de goujons 4
  • Normes cULus (E47479)
  • Diamètre d'arbre 3/8"
  • Couple pleine charge 1,172 po-lb
  • Longueur sans tige 4-1/8 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Type de fixation du moteur Face
  • Conception de moteur CC, aimant permanent
  • Motor Enclosure Design Fermé, non ventilé
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)