CUSHIONEDCLAMPSTRUTMOUNTED,TUBESZ2 close
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
CUSHIONEDCLAMPSTRUTMOUNTED,TUBESZ2

ZSI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4MVD4
  • N° de modèle du manufacturier 4MVD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Cushioned Clamp
  • Hauteur (po) 3-51/64
  • Comprend Clamp Halves with Captured Stud, Cushion, and Nylon Lock Nut
  • Taille du boulon (po) 5/16 x 1-33/64
  • Description/caractéristiques spéciales For Strut Mounting of Tube, Pipe or Hose
  • Taille de tube (po) 2-1/2
  • Longueur (po) 2-15/16
  • Matériau Electro Galvanized Gold
  • Charge max. (lb) 2200
  • Type Strut Mounted
  • Taille de filetage (po) 5/16
  • Largeur (po) 1-5/8
  • Détection du métal Non
  • Normes Conforms with MSS SP-58 and MSS SP-69 (Type 58)