CUSHIONEDCLAMPSTRUTMOUNTED,TUBESZ1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

CUSHIONEDCLAMPSTRUTMOUNTED,TUBESZ1

ZSI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4MVA5
  • N° de modèle du manufacturier 4MVA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Taille du boulon (po) 1/4 x 1-3/64
  • Hauteur (po) 2-7/32
  • Longueur (po) 1-45/64
  • Article Cushioned Clamp
  • Comprend Clamp Halves with Captured Stud, Cushion, and Nylon Lock Nut
  • Charge max. (lb) 1000
  • Taille de filetage (po) 1/4
  • Type Strut Mounted
  • Largeur (po) 1-5/8
  • Description/caractéristiques spéciales For Strut Mounting of Tube, Pipe or Hose
  • Taille de tube (po) 1-1/4
  • Normes Conforms with MSS SP-58 and MSS SP-69 (Type 58)
  • Matériau Stainless Steel Type 304
  • Détection du métal Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande