images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
CUSHIONEDCLAMPSTRUT MOUNTED,TUBE SZ
- N° article WWG4MVD3
- N° de modèle du manufacturier 4MVD3
- N° de classification normalisée des produits et services 31162906
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.4 lb
Spécifications techniques
- Taille du boulon (po) 5/16 x 1-7/16
- Hauteur (po) 3-3/64
- Comprend Clamp Halves with Captured Stud, Cushion, and Nylon Lock Nut
- Article Cushioned Clamp
- Charge max. (lb) 2200
- Taille de filetage (po) 5/16
- Longueur (po) 2-29/64
- Largeur (po) 1-5/8
- Type Strut Mounted
- Description/caractéristiques spéciales For Strut Mounting of Tube, Pipe or Hose
- Taille de tube (po) 2
- Normes Conforms with MSS SP-58 and MSS SP-69 (Type 58)
- Matériau Stainless Steel Type 304
- Détection du métal Oui
Conformité et restrictions
-
Aucun