CURRENT TRANSFORMER 500/5A CLASS2, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CURRENT TRANSFORMER 500/5A CLASS2,

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE12G466
  • N° de modèle du manufacturier 12G466
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 5 A AC Panel Meter
  • Article Current Transformer