BRO COUP,P 5/8 PO,LAITO,PK 12 close
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
BRO COUP,P 5/8 PO,LAITO,PK 12

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4EDH2
  • N° de modèle du manufacturier 4EDH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 627
  • Poids à l’expédition 0.14 lb
Comparer

Informations sur le produit

Miniature Cup Brush,Dia. (In.) 5/8,Fill Type Brass,Wire Size (In.) 0.005,Max. RPM 37,000,Trim Length (In.) 1/4,Shank Size (In.) 1/8,For Removal of Rust, Corrosion, Paint and Primer,For Use With Drill Machine

Spécifications techniques

  • Article Miniature Cup Brush
  • Diamètre de fil 0.005"
  • Régime max. (tr/min) 37,000
  • Type de fixation Stem
  • Diamètre de brosse 5/8 po