BRO COUP,P 2 PO,ACIER,FIL 0,0118 close
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
BRO COUP,P 2 PO,ACIER,FIL 0,0118

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4EDF3
  • N° de modèle du manufacturier 4EDF3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 619
  • Poids à l’expédition 0.2 lb
Comparer

Informations sur le produit

Crimped Wire Cup Brush,Dia. (In.) 2,Face Width (In.) -,Fill Type Steel,Wire Size (In.) 0.012,Max. RPM 13,000,Trim Length (In.) 5/8,Shank Size (In.) 1/4,For Removal of Rust, Corrosion, Paint and Primer,For Use With Drill Machine

Spécifications techniques

  • Article Brosse Coupe à Fils Crêpés
  • Diamètre de fil 0.012"
  • Régime max. (tr/min) 13000
  • Type de fixation Manche
  • Diamètre de brosse 2 po