CUP BRUSH,2-3/4DIA,WIRE 0.02LN,RPM close
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
CUP BRUSH,2-3/4DIA,WIRE 0.02LN,RPM

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW33L482
  • N° de modèle du manufacturier 33L482
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cup Brush,M14x0.20 Arbor Hole,Dia. (In.) 2-3/4,Dia. (mm) 70,Fill Type Brass,Wire Size (In.) 0.020,Max. RPM 12,500,Trim Length (In.) 3/4,Removal Of Rust, Corrosion, Paint And Cleaning,For Use With Angle Grinder

Spécifications techniques

  • Diamètre de fil 0.020"
  • Régime max. (tr/min) 12 500
  • Article Cup Brush
  • Diamètre de brosse 2-3/4 po
  • Type de montage Arbre fileté
  • Trou d'arbre M14 x 2
  • Matériaux de remplissage Laiton