SALOPETTE A BRETELLES DOUBLEE DE SI close
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
SALOPETTE A BRETELLES DOUBLEE DE SI

WORK KING

Prix Web : 214,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article RICS79821-2XL-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S79821-2XL-FLOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # 2364
  • Poids à l’expédition 3.57 lb

Informations sur le produit

CSA Traffic Insulated Bib Overalls. Fabric: 100% polyester with PU coating, Lining: quilted 6 oz. polyester insulation. Ankle to hip Delrin zipper. Turned under hem allows for 3 inch extension. Meets CSA Z96-09, Class 2, Level 2. Fluorescent Orange in colour.

Spécifications techniques

  • Couleur Orange fluorescent
  • Article Salopette haute visibilité
  • Matériau 100 % polyester enduit de polyuréthane
  • Poids du tissu 5,3 oz
  • Normes ANSI, CSA, classe 3
  • Type de fermeture 2-Way Covered Full Leg and Front Zippers
  • Entrejambe 32 po
  • Pour taille de ceinture 43 po - 45 po
  • Nb de poches externes 8
  • Genre Hommes
  • Classe ANSI 3
  • Taille 2T Grand