POT. CTRL FOULE, NOIR, RUBAN NOIR close
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
POT. CTRL FOULE, NOIR, RUBAN NOIR

TENSATOR

Prix Web : 303,12 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article TNS889PB33STDNOB9W
  • N° de modèle du manufacturier 889PB33STDNOB9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Finition de poteau Noir
  • Type de base Noire, non marquante
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Couleur du ruban Noir
  • Nb de courroies 1
  • À utiliser avec Sécurité
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Matériau de la base Acier
  • Diamètre de la base 14 po
  • Largeur de courroie 6 po
  • Matériau de poteau Acier
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Corformité ADA Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.