CRIMPED WIRE BRUSH,8DIA,WIRE 0.012L close
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
CRIMPED WIRE BRUSH,8DIA,WIRE 0.012L

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW33L535
  • N° de modèle du manufacturier 33L535
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Informations sur le produit

Crimped Wire Brush, Dia. (In.) 8, Dia. (mm) 200, Arbor Hole (In.) 2, Face Width (In.) 1, Fill Type Brass, Wire Size (In.) 0.012, Max. RPM 4,500, Trim Length (In.) 1-3/4, Removal Of Rust, Corrosion, Paint And Cleaning, For Use With Bench Grinder

Spécifications techniques

  • Diamètre de fil 0.012"
  • À utiliser avec Bench Grinders
  • Article Crimped Wire Brush
  • Régime max. (tr/min) 4 500
  • Largeur de face 1 po
  • Type de montage Arbor
  • Diamètre de brosse 8 po
  • Type de soies Fils ondulés