CRIMPED WIRE BRUSH,6DIA,WIRE 0.012L close
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
CRIMPED WIRE BRUSH,6DIA,WIRE 0.012L

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW33L524
  • N° de modèle du manufacturier 33L524
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Crimped Wire Brush, Dia. (In.) 6, Dia. (mm) 150, Arbor Hole (In.) 5/8, Face Width (In.) 1, Fill Type Brass, Wire Size (In.) 0.012, Max. RPM 6,000, Trim Length (In.) 1-1/8, Removal Of Rust, Corrosion, Paint And Cleaning, For Use With Bench Grinder

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Bench Grinders
  • Article Crimped Wire Brush
  • Diamètre de fil 0.012"
  • Régime max. (tr/min) 6 000
  • Type de montage Arbre
  • Largeur de face 1 po
  • Diamètre de brosse 6 po
  • Type de soies Fils ondulés