BRO COUP CIRC OND,DIA5 PO,FIL0,0200 close
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
BRO COUP CIRC OND,DIA5 PO,FIL0,0200

WESTWARD

Prix Web : 23,05 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WSW1GBR6
  • N° de modèle du manufacturier 1GBR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 619
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

Crimped Wire Cup Brush,Dia. (In.) 5,Fill Type Carbon Steel,Wire Size (In.) 0.020,Max. RPM 9,000,Trim Length (In.) 1-1/4,For Deburring, Finishing, Cleaning Prior To Welding/Painting,For Use With Air Powered Angle Grinders,Includes -

Spécifications techniques

  • Article Crimped Wire Cup Brush
  • Type de montage Arbre fileté
  • Diamètre de fil 0.020"
  • Diamètre de brosse 5 po
  • Régime max. (tr/min) 9 000
  • Matériau abrasif Carbon Steel
  • Taille du trou d'arbre 5/8 po-11
  • Longueur des soies 1-1/4 po
  • Taille de la tige abrasive Aucune tige
  • Type de soies Fils ondulés
  • Article - brosses coupes Brosse coupe

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.