COLLIER SERRAGE GALV 5/8X1 1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COLLIER SERRAGE GALV 5/8X1 1/2PO

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LPD4
  • N° de modèle du manufacturier 2LPD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 0.972 lb

Informations sur le produit

Clamps are double wrapped, with 201 stainless steel buckles for added strength. Can be installed with Center Punch Tool (sold seperately). Package quantity is 10.

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur (po) 1-1/2
  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 1-1/2
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 3/4
  • Diamètre de bride max. (po) 1-1/2
  • Article Collier de poinçonnage central
  • Matériau de construction Acier galvanisé forg. au carbone
  • Diamètre de bride min. (po) 3/4
  • Quantité par paquet 10
  • Épaisseur (po) 0,025
  • Type Collier de serrage préformé
  • Largeur (po) 5/8
  • À utiliser avec 2LPK3, 2LPK4 et 2LPG7