COLLIER SERRAGE GALV 3/8X13/16PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COLLIER SERRAGE GALV 3/8X13/16PO

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LPD1
  • No de modèle du manufacturier 2LPD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Clamps are double wrapped, with 201 stainless steel buckles for added strength. Can be installed with Center Punch Tool (sold seperately). Package quantity is 10.

Spécifications techniques

  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 13/16
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 9/16
  • Diamètre intérieur (po) 13/16
  • Diamètre de bride min. (po) 9/16
  • Article Collier de poinçonnage central
  • Diamètre de bride max. (po) 13/16
  • Matériau de construction Acier galvanisé forg. au carbone
  • Quantité par paquet 10
  • Type Collier de serrage préformé
  • Épaisseur (po) 0,025
  • Largeur (po) 3/8
  • À utiliser avec Fabricant N Degrees GRSM17, GRT300 et GRS038