COLLIER SERRAGE GALV 3/8X1 3/8PO close
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
COLLIER SERRAGE GALV 3/8X1 3/8PO

BAND-IT

Prix Web : 11,24 $ / BOÎTE
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
  • N° article BNI2LPF3
  • N° de modèle du manufacturier 2LPF3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 0.559 lb

Informations sur le produit

Clamps are double wrapped, with 201 stainless steel buckles for added strength. Can be installed with Center Punch Tool (sold seperately). Package quantity is 10.

Spécifications techniques

  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 1-3/8
  • Diamètre intérieur (po) 1-3/8
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 9/16
  • Diamètre de bride max. (po) 1-3/8
  • Article Collier de poinçonnage central
  • Matériau de construction Acier galvanisé forg. au carbone
  • Épaisseur (po) 0,025
  • Diamètre de bride min. (po) 9/16
  • Quantité par paquet 10
  • Type Collier de serrage préformé
  • Largeur (po) 3/8
  • À utiliser avec Fabricant N Degrees GRSM17, GRT300 et GRS038