COLLIER SERRAGE INX 201 5/8X1 1/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COLLIER SERRAGE INX 201 5/8X1 1/4PO

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LPF6
  • N° de modèle du manufacturier 2LPF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 0.828 lb

Informations sur le produit

Clamps are double wrapped, with 201 stainless steel buckles for added strength. Can be installed with Center Punch Tool (sold seperately). Package quantity is 10.

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur (po) 1-1/4
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 3/4
  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 1
  • Article Collier de poinçonnage central
  • Diamètre de bride max. (po) 1-1/4
  • Matériau de construction 201 Acier inoxydable
  • Température max. (F) 2550 Degrees F
  • Diamètre de bride min. (po) 3/4
  • Quantité par paquet 10
  • Épaisseur (po) 0,025
  • Type Collier de serrage préformé
  • Largeur (po) 5/8
  • À utiliser avec 2LPK3, 2LPK4 et 2LPG7