COLLIER SERRAGE INX 201 3/8X13/16PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COLLIER SERRAGE INX 201 3/8X13/16PO

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LPF4
  • N° de modèle du manufacturier 2LPF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Clamps are double wrapped, with 201 stainless steel buckles for added strength. Can be installed with Center Punch Tool (sold seperately). Package quantity is 10.

Spécifications techniques

  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 9/16
  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 13/16
  • Article Colliers Center Punch
  • Diamètre intérieur (po) 13/16
  • Matériau de construction Acier inoxydable 201
  • Diamètre de bride max. (po) 13/16
  • Diamètre de bride min. (po) 9/16
  • Quantité par paquet 10
  • Type Acier inoxydable 201
  • Épaisseur (po) 0,025
  • Température max. (F) 2,550 Degrees
  • Largeur (po) 3/8
  • À utiliser avec Mfr. No. GRSM17, GRT300, and GRS038