COUVRE-CHAUSSURES ANTIDERAP PQ200 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COUVRE-CHAUSSURES ANTIDERAP PQ200

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30C610
  • N° de modèle du manufacturier 30C610
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.38 lb

Informations sur le produit

Disposable shoe covers, Slip Resistant Sole, Size Universal, Height 6 In., Colour White, Closure Type Elastic Top, Material Microporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric, Seam Style Serged

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Hauteur 6 po
  • Article Couvre-chaussures
  • Taille Universelle
  • Style de couture Surjetée
  • Matériau Film de polyéthylène microporeux, tissu de polypropylène filé-lié non tissé
  • Type de fermeture Élastique
  • Hydrofuge Non
  • Matériau primaire (couvre-bottes et couvre-chaussures) Film microporeux stratifié
  • Article (couvre-bottes et couvre-chaussures) Couvre-chaussure
  • Résistance au glissement Oui
  • Plage de hauteur (couvre-bottes et couvre-chaussures) Cheville