COMBINAISON PP CAP BLEU TG P25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COMBINAISON PP CAP BLEU TG P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W825
  • N° de modèle du manufacturier 26W825
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.33 lb

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls,Size XL,Polypropylene,Blue,Ankle Style Elastic,Elastic Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 28-5/8 In.,Fits Waist Size 28-5/8 In.,Inseam 30-11/16 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Matériau Polypropylène
  • Couleur Bleu
  • Article Combinaison jetable
  • Style de couture Surjetée
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Entrejambe 30-11/16 po
  • Style de poignet Élastique
  • Pour taille de ceinture 28-5/8 po
  • Type de cheville Élastique
  • Caractéristiques Elastic Face, Wrists, and Ankles
  • Pour taille de poitrine 28-5/8 po
  • Famille de couleurs Bleus