!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON PP CAP BLEU 2TG P25

COMBINAISON PP CAP BLEU 2TG P25

CONDOR

COMBINAISON PP CAP BLEU 2TG P25 close
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
COMBINAISON PP CAP BLEU 2TG P25

COMBINAISON PP CAP BLEU 2TG P25

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 92,56 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article CDR26W826
  • N° de modèle du manufacturier 26W826
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1407
  • Poids à l’expédition 14.33 lb

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable
  • Couleur Bleu
  • Pour tour de taille 30-1/4 po
  • Matériau Polypropylène
  • Série Condor
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Non
  • Type de fermeture Glissière
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 2TG
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 30-1/4 po
  • Entrejambe 31-23/32 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Haute visibilité Non
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,39 oz