COMBINAISON MNCH LONGUES BLEU 50 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COMBINAISON MNCH LONGUES BLEU 50

CONDOR

Prix en liquidation:
12,95 $ / CHAQUE

Votre prix :
51,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR30J255
  • N° de modèle du manufacturier 30J255
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Coverall with long sleeves. 7.13 oz., 65% polyester, 35% cotton. Zipper with snap closure. 8 pockets.

Spécifications techniques

  • Matériau 65 % polyester, 35 % coton
  • Couleur Bleu marine
  • Type de fermeture Glissière/boutons-pression
  • Article Combinaison
  • Poids du tissu 7,13 oz
  • Entrejambe 33 po
  • Pour taille de poitrine 50 po - 52 po
  • Genre Unisex
  • Nb de poches externes 8
  • Isolation Non
  • Taille 50
  • Porte-marteau Non