COMBINAISON MNCH LONGUES BLEU 46 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COMBINAISON MNCH LONGUES BLEU 46

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30J253
  • N° de modèle du manufacturier 30J253
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Coverall with long sleeves. 7.13 oz., 65% polyester, 35% cotton. Zipper with snap closure. 8 pockets.

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu marine
  • Article Combinaison
  • Matériau 65 % polyester, 35 % coton
  • Type de fermeture Glissière/boutons-pression
  • Poids du tissu 7,13 oz
  • Entrejambe 32 po
  • Pour taille de poitrine 46 po - 48 po
  • Genre Unisex
  • Nb de poches externes 8
  • Taille 46
  • Isolation Non
  • Porte-marteau Non