COMBINAISON MNCH LONGUES BLEU 40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

COMBINAISON MNCH LONGUES BLEU 40

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30J250
  • No de modèle du manufacturier 30J250
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Coverall with long sleeves. 7.13 oz., 65% polyester, 35% cotton. Zipper with snap closure. 8 pockets.

Spécifications techniques

  • Matériau 65 % polyester, 35 % coton
  • Type de fermeture Glissière/boutons-pression
  • Couleur Bleu marine
  • Poids du tissu 7,13 oz
  • Article Combinaison
  • Pour taille de poitrine 40 po - 41 po
  • Entrejambe 30-1/2 po
  • Nb de poches externes 8
  • Genre Unisex
  • Taille 40
  • Isolation Non
  • Porte-marteau Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande