COMBINAISON POIGNT OUV BLNC 5TG P25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COMBINAISON POIGNT OUV BLNC 5TG P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W757
  • N° de modèle du manufacturier 26W757
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.79 lb

Informations sur le produit

Collared Disposable Coveralls,Size 5XL,Polypropylene,White,Ankle Style Open,Open Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 35-3/8 In.,Fits Waist Size 35-3/8 In. (Waist Width),Inseam 34-15/16 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Combinaison jetable
  • Matériau Polypropylène
  • Style de couture Surjetée
  • Entrejambe 34-15/16 po
  • Style de poignet Ouvert
  • Type de cheville Ouverte
  • Pour taille de ceinture 35-3/8 po
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Caractéristiques Open Wrists and Ankles
  • Pour taille de poitrine 35-3/8 po
  • Famille de couleurs Blancs

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande