COMBINAISON POIGNT OUV BLNC P P25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COMBINAISON POIGNT OUV BLNC P P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W750
  • N° de modèle du manufacturier 26W750
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.79 lb

Informations sur le produit

Collared Disposable Coveralls,Size S,Polypropylene,White,Ankle Style Open,Open Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 23-3/4 In.,Fits Waist Size 23-3/4 In. (Waist Width),Inseam 28-5/8 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Combinaison jetable
  • Matériau Polypropylène
  • Style de couture Surjetée
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Entrejambe 28-5/8 po
  • Pour taille de ceinture 23-3/4 po
  • Style de poignet Ouvert
  • Type de cheville Ouverte
  • Caractéristiques Open Wrists and Ankles
  • Pour taille de poitrine 23-3/4 po
  • Famille de couleurs Blancs