COMBINAISON CAP/BOTTES BLEU 4TG P25 close
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
COMBINAISON CAP/BOTTES BLEU 4TG P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W834
  • N° de modèle du manufacturier 26W834
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.43 lb
Comparer

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls,Size 4XL,Polypropylene,Blue,Ankle Style with Attached Boots,Elastic Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 33-9/16 In.,Fits Waist Size 33-9/16 In. (Waist Width),Inseam 33-13/16 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable
  • Couleur Bleu
  • Matériau Polypropylène
  • Style de couture Surjetée
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Cuff Styles Élastique
  • Pour taille de ceinture 33-9/16 po
  • Entrejambe 33-13/16 po
  • Type de cheville Avec bottine
  • Caractéristiques Elastic Face and Wrists, Attached Boot Covers
  • Pour taille de poitrine 33-9/16 po
  • Famille de couleurs Bleus