COMBINAISON CAP/BOTTES BLNC G P25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COMBINAISON CAP/BOTTES BLNC G P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W774
  • N° de modèle du manufacturier 26W774
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.43 lb

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls,Size L,Polypropylene,White,Ankle Style with Attached Boots,Elastic Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 27 In.,Fits Waist Size 27 In. (Waist Width),Inseam 30-5/32 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Matériau Polypropylène
  • Couleur Blanc
  • Article Combinaison jetable
  • Style de couture Surjetée
  • Entrejambe 30-5/32 po
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Type de fermeture Glissière
  • Pour taille de ceinture 27 po
  • Style de poignet Élastique
  • Type de cheville Avec bottine
  • Caractéristiques Elastic Face and Wrists, Attached Boot Covers
  • Pour taille de poitrine 27 po
  • Famille de couleurs Blancs