COMBINAISON MP CAP/BOTTES BLC M P6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COMBINAISON MP CAP/BOTTES BLC M P6

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30C549
  • N° de modèle du manufacturier 30C549
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.94 lb

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls,Size M,Microporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric,White,Ankle Style with Attached Boots,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 25-3/8 In.,Inseam 29-1/8 In.,Fabric Weight 1.9 oz.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Combinaison jetable
  • Matériau Film de polyéthylène microporeux, tissu de polypropylène filé-lié non tissé
  • Style de couture Surjetée
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,9 oz
  • Pour taille de poitrine 25-3/8 po
  • Entrejambe 29-1/8 po
  • Type de cheville Avec bottine
  • Caractéristiques Elastic Wrists and Attached Skid-Resistant Boot Covers
  • Famille de couleurs Blancs