COMBINAISON MICROP/CAP BLNC G P25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COMBINAISON MICROP/CAP BLNC G P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30C547
  • N° de modèle du manufacturier 30C547
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.5 lb

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls,Size L,Microporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric,White,Ankle Style Elastic,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 27 In.,Inseam 30-5/32 In.,Fabric Weight 1.9 oz.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Combinaison jetable
  • Matériau Film de polyéthylène microporeux, tissu de polypropylène filé-lié non tissé
  • Style de couture Surjetée
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,9 oz
  • Pour taille de poitrine 27 po
  • Entrejambe 30-5/32 po
  • Type de cheville Élastique
  • Caractéristiques Elastic Wrists and Ankles
  • Famille de couleurs Blancs