COMBINAISON MICROP/ELST BLNC TG P25 close
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
COMBINAISON MICROP/ELST BLNC TG P25

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30C540
  • N° de modèle du manufacturier 30C540
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.96 lb

Informations sur le produit

Collared Disposable Coveralls,Size XL,Microporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric,White,Ankle Style Elastic,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 28-5/8 In.,Inseam 30-11/16 In.,Fabric Weight 1.9 oz.

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable
  • Couleur Blanc
  • Matériau Film de polyéthylène microporeux, tissu de polypropylène filé-lié non tissé
  • Entrejambe 30-11/16 po
  • Pour taille de poitrine 28-5/8 po
  • Poids du tissu 1,9 oz
  • Type de fermeture Glissière
  • Style de couture Surjetée
  • Type de cheville Élastique
  • Caractéristiques Elastic Wrists and Ankles
  • Famille de couleurs Blancs