COVACAP BON BOUF PLISSE 21 PO VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COVACAP BON BOUF PLISSE 21 PO VERT

RONCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RON779
  • N° de modèle du manufacturier 779
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Vert
  • Article Bonnet bouffant plissé
  • Matériau PP non tissé
  • Taille 21 po
  • Diamètre 21 po
  • Quantité par paquet 250
  • Normes S.O.
  • Détection du métal Non
  • Type d'emballage 250 bonnets bouffants x 4 distributeurs = 1 000 bonnets bouffants par étui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande