COUPLER PLUG,3/8 MNPT,3/8 BODY close
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
COUPLER PLUG,3/8 MNPT,3/8 BODY

SPEEDAIRE

Prix Web : 2,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E661
  • N° de modèle du manufacturier 30E661
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 2815
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Coupler Plug,Industrial Interchange,Steel,Zinc Plated Finish,(M)NPT Hose Connection,Connection Size NPT (In.) 3/8,Body Size (In.) 3/8,Max. Pressure (PSI) 300,Temp. Range -40 to 250 F,NBR Seals,For Use With ARO, Industrial or Automotive Coupler,Weight Each (Oz.) 1.2,Meets ISO 6150, MIL-C-4109F,Used on End of Hose or Tool Inlet for Connection to Quick Coupler

Spécifications techniques

  • Application Utilisé sur l'embout d'un boyau ou l'interrupteur d'un outil
  • Finition Zinguée
  • Article Fiche de raccord rapide
  • Plage de température -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Normes ISO 6150, norme militaire MIL-C-4109F
  • Type d'about du raccord rapide pneumatique Industriel
  • Taille de tuyau du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Connexion de tuyau du raccord rapide pneumatique (M)NPT
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Pression max. du raccord rapide pneumatique 300 lb/po²
  • Groupe (raccords rapides pneumatiques) Fiche de raccord rapide
  • Matériau du raccord rapide pneumatique Acier
  • Matériau des joints du raccord rapide pneumatique Buna-N