COUPLER PLUG,1/4 FNPT,1/4 BODY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COUPLER PLUG,1/4 FNPT,1/4 BODY

SPEEDAIRE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SDR30E561
  • N° de modèle du manufacturier 30E561
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 2816
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Coupler Plug,Automotive Interchange,304 SS,(F)NPT Hose Connection,Connection Size NPT (In.) 1/4,Body Size (In.) 1/4,Max. Pressure (PSI) 400,Temp. Range 0 to 170 F,HNBR Seals,For Use With ARO Interchange Coupler,Weight Each (Oz.) 0.6,Used on End of Hose or Tool Inlet for Connection to Quick Coupler

Spécifications techniques

  • Article Quick Coupler Plug
  • Application Used on End of Hose or Tool Inlet
  • Plage de température -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Type d'about du raccord rapide pneumatique Tru-Flate-Automotive
  • Connexion de tuyau du raccord rapide pneumatique (F)NPT
  • Taille de tuyau du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pression max. du raccord rapide pneumatique 400 lb/po²
  • Matériau du raccord rapide pneumatique Acier inoxydable
  • Groupe (raccords rapides pneumatiques) Fiche de raccord rapide
  • Matériau des joints du raccord rapide pneumatique Caoutchouc nitrile-butadiène hydrogéné