COUPLER BODY,3/8 close
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
COUPLER BODY,3/8

SPEEDAIRE

Prix Web : 22,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E630
  • N° de modèle du manufacturier 30E630
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 2816
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Coupler Body,Global Style Hi-Flow,Alum,Anodized Finish,Push On Hose Connection,Barb Size 3/8,Body Size (In.) 1/4,Max. Air Flow (SCFM) 65,Max. Pressure (PSI) 300,Temp. Range -40 to 250 F,NBR Seals,For Use With Push On Hose for Connection to Quick Coupler,Weight Each (Oz.) 1.44,Features PTC,Push On Hoses

Spécifications techniques

  • Application Push On Hoses
  • Finition Anodisée
  • Article Quick Coupler Body
  • Plage de température -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Débit max. 50 pi³/min
  • Type d'about du raccord rapide pneumatique Style global, grand débit
  • Connexion de tuyau du raccord rapide pneumatique Instantanée, cannelures
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pression max. du raccord rapide pneumatique 250 lb/po²
  • Taille des cannelures du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Type de verrouillage du raccord rapide pneumatique Instantané (« Push-to-Connect »)
  • Groupe (raccords rapides pneumatiques) Corps de raccord rapide
  • Matériau du raccord rapide pneumatique Aluminium
  • Matériau des joints du raccord rapide pneumatique Buna-N