DISTRIBUTEUR SAVON COMPTOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DISTRIBUTEUR SAVON COMPTOIR

FROST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FST712
  • N° de modèle du manufacturier 712
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Savon liquide
  • Profondeur 3-1/2 po
  • Hauteur 14-1/2 po
  • Matériau Laiton
  • Mode de fonctionnement Manuel
  • Article Distributeur de savon
  • Largeur 4 po
  • Taille de remplissage 1 L
  • Forme (produits hygiéniques) Liquide