FILTRE, 20UM,30PO,COEUR PP, PK/6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

FILTRE, 20UM,30PO,COEUR PP, PK/6

PARKER

Prix Web : 142,81 $ / PAQUET de 6

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PAF15R30A
  • N° de modèle du manufacturier 15R30A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.667 lb

Spécifications techniques

  • Application Eau de traitement, huiles à base de pétrole, huiles animales, liquides potables, huiles végétales
  • À utiliser avec Boîtiers compétitifs semblables
  • Normes Administration des aliments et drogues (FDA)
  • Conformité Administration des aliments et drogues (FDA)
  • Hauteur 30 po
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Article String Wound Filter Cartridge
  • Température max. 120 Degrees F
  • Pression max. 35 lb/po²
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Diamètre (filtres) 2-1/2 po
  • Plage de microns 20
  • Débit (filtres) 18,00 gal/m
  • Réduction (filtres) Particules
  • Matière filtrante (cartouches filtrantes) Coton, polypropylène

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande