CARREAU PLAFOND,CR,POSER,24X48X5/8,PQ6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CARREAU PLAFOND,CR,POSER,24X48X5/8,PQ6

ARMSTRONG

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article AWI823
  • N° de modèle du manufacturier 823
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161601
  • PAGE DU CATALOGUE # 2132
  • Poids à l’expédition 70.0 lb

Informations sur le produit

All tiles are durable, sag resistant, and have a flame spread index 25 or less. Smoke developed index 50 or less. Class A fire resistance, according to ASTM E84 and CAN/ULC S102 surface burning characteristics. UL classified.

Spécifications techniques

  • Application Entreposage et locaux de stockage, magasins de rabais, locaux d'entretien
  • Couleur Blanc
  • Caractéristiques Économique, motif non directionnel réduire rebut et temps d'installation (exclus articles de regard seconde), motifs géométrique (articles de regard seconde)
  • Article Carreaux de plafond , acoustique
  • Matériau Fibre de minérale à formation au mouillé
  • Longueur 48 po
  • Largeur 24 po
  • Plage de température 32 Degrees F - 120 Degrees F
  • Couverture 48 pi²
  • Série Cortega(R) FG
  • Épaisseur 5/8 po
  • Type de rebord Carré, installation à sec
  • Normes ASTM E1264, ASTM E84, CAN/ULC S102
  • Texture Moyen
  • Contenu recyclé Std
  • Résistance à Affaissement, moisissures, bactéries, humidité, Fire Guard(TM)/résistif au feu
  • Classe d'atténuation de plafond 35
  • Réflectance à la lumière 0,82
  • Coefficient de réduction du bruit 0,55
  • Groupe (tuiles de plafond) Tuiles de plafond
  • Taille de grille 15/16 po