CORRUGATED LOOM,YELLOW,0.64 IN DIA, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CORRUGATED LOOM,YELLOW,0.64 IN DIA,

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE16Y275
  • N° de modèle du manufacturier 16Y275
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Corrugated Loom Tubing
  • Taille nominale 1/2"
  • Plage de température 30 - 175 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 0,015 po
  • Couleur de tuyau ondulé Jaune
  • D.I. du tuyau ondulé 0,640 po
  • Matériau du tuyau ondulé Polyéthylène
  • Type de tube ondulé Tube flexible ondulé
  • Diamètre extérieur 0,835 po
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Longueur du tuyau ondulé 25 pi
  • Auto-extinguible Oui
  • Tube ondulé fendu Oui