CORRUGATED LOOM,ORANGE,0.27 IN DIA, close
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
CORRUGATED LOOM,ORANGE,0.27 IN DIA,

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE16Y283
  • N° de modèle du manufacturier 16Y283
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Corrugated Loom Tubing
  • Taille nominale 1/4"
  • Épaisseur de paroi 0,0118 po
  • Plage de température 30 - 175 Degrees F
  • Couleur de tuyau ondulé Orange
  • D.I. du tuyau ondulé 0,270 po
  • Type de tube ondulé Tube flexible ondulé
  • Matériau du tuyau ondulé Polyéthylène
  • Diamètre extérieur 0,394 po
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Longueur du tuyau ondulé 25 pi
  • Auto-extinguible Oui
  • Tube ondulé fendu Oui