MAILLON DECALAGE 50 RIVETE STANDARD PQ5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MAILLON DECALAGE 50 RIVETE STANDARD PQ5

DAYTON

Prix Web : 22,11 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGF2YEA3
  • N° de modèle du manufacturier 2YEA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Offset Link
  • Plage de température 10 Degrees F - 150 Degrees F
  • Diamètre de goupille interne 0,200 po
  • Comprend -
  • Lubrification -
  • Organisme de conformité -
  • Type de goupille -
  • Résistance à la traction 4880 lb.
  • Diamètre de trou 0.202"
  • Résistance à la rupture 4880 lb.
  • Hauteur de plaque intérieure 0,594 po
  • Longueur de goupille 1.010"
  • Dia. de goupille extérieure 0,200 po
  • Charge admissible max. 1 144 lb
  • Épaisseur de plaque extérieure 0,080 po
  • Distance entre extrémité à rivet et ligne centrale 0,401 po
  • Distance entre extrémité de raccord et ligne centrale 0,450 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne 0,400 po
  • Number of Strands Seul
  • Dia. du raccord de réduction 0,280 po
  • Numéro d'industrie (taille de chaîne) 50
  • Largeur totale du maillon de chaîne 1,010 po
  • Largeur entre les plaques intérieures 0.375 po
  • Matériau du maillon de chaîne Acier nickelé
  • Type de maillon de chaîne à rouleaux Rivetée standard
  • Article de maillon de chaîne à rouleaux Maillon de décalage
  • Pas de chaîne d'industrie 5/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.