CORNERSTONE 2,5GAL 2/PQT close
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
CORNERSTONE 2,5GAL 2/PQT

3M

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MMMXN101554527
  • N° de modèle du manufacturier XN101554527
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 38.6 lb

Informations sur le produit

Seals and beautifies stone floors in one step. Adheres securely and provides gloss on hard to maintain stone surfaces such as terrazzo, concrete, quarry tile, brick and unglazed ceramic. Works with equipment of any speed.

Spécifications techniques

  • Type de contenant Bouteille Twist 'n Fill
  • Article Produits nettoyant chimique Twist 'N Fill
  • Couleur Blanc
  • Taille 2 x 9,46 L
  • Fragrance Odeur d'acrylique
  • Fréquence d'entretien Au besoin
  • Teneur en COV 1.45% by Weight
  • Plage de pH 8,2 - 9,2
  • Normes Green Seal
  • Couverture par gallon Substrats très poreux (béton, béton de granite) : 600 - 1 200 pi²Substrats moins poreux (carreaux de vinyle) : 1 200 - 2 000 pi²
  • Forme Vaporisateur